![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/04565_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082951391)
Schneider Electric - Linergy LGYE - Profil JdB Horiz. 2000A - 100x31mm L=2000mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
modèle - profil
hauteur - 31 mm
longueur - 2000 mm
courant assigné In - 2000 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480465215
Réf. Sonepar
01887046522
Réf. Fournisseur
04565
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
100 mm
modèle
profil
hauteur
31 mm
longueur
2000 mm
courant assigné In
2000 A
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Linergy LGYE - Profil JdB Horiz.
2000A - 100x31mm L=2000mm
Les Atouts de l'article:
Linergy LGYE jeu de barres profil horizontal pour Prisma P.
La tension d'isolation nominale est de 1000V.
Le courant opérationnel nominal est de 2000A.
Connexion de jeu de barres avec une seule rainure en T.
Il fournit un courant admissible de 2000 A à 35 ° C: <= IP31 et 1650 A à 35 ° C: > IP31.
La longueur est de 2000 mm.
Il peut être installé dans une cellule de largeur 650 mm et 650 + 150 mm et dans une gaine de cellule de largeur 300 mm et 400 mm.
Les sens d'installation sont la position de fonctionnement horizontale, supérieure et horizontale, la position de fonctionnement inférieure.
Vendu par lot de 1 unité.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).