Schneider Electric - Linergy LGYE - Liaison plate entre JdB Vert-Horiz <= 1600A - avec visserie
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 1600 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481867957
Réf. Sonepar
01887186795
Réf. Fournisseur
LVS04602
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de raccordement
autre
calibre/courant nominal assigné (In)
1600 A
Linergy LGYE - Liaison plate entre jeu de barre vertical et jeu de barre horizontal <= 1600A - avec visserie - L50xH140xP4 - conforme NF EN 61439-2-CEI 61439-1