Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - Linergy LGYE - Liaison horizontale NW - MTZ2 - 3P 2500A - L=580mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 650 mm

  • hauteur - 250 mm

  • nombre de pôles - 3

  • épaisseur de rail - 31 mm

  • courant assigné max. - 2500 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480909832

Réf. Sonepar

01887090983

Réf. Fournisseur

04495

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

650 mm

hauteur

250 mm

nombre de pôles

3

épaisseur de rail

31 mm

courant assigné max.

2500 A

position de la barre collectrice

en haut, centre

résistance de court-circuit (Icw)

100 kA

hauteur de rail

100 mm

profondeur

400 mm

avec couvercle

Oui

Linergy LGYE - Liaison horizontale NW - MTZ2 - 3P 2500A - L=580mm