![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/04506_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082943483)
Schneider Electric - Linergy LGY - jeu de barres de profil - verticale - 1600A - L= 1670mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 42.5 mm
modèle - profil
hauteur - 32.5 mm
longueur - 1670 mm
courant assigné In - 1600 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430045069
Réf. Sonepar
00003004506
Réf. Fournisseur
04506
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
42.5 mm
modèle
profil
hauteur
32.5 mm
longueur
1670 mm
courant assigné In
1600 A
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Linergy LGY - jeu de barres de profil - verticale - 1600A - L= 1670mm
Les Atouts de l'article:
Linergy LGY jeu de barres profil vertical pour Prisma P.
La tension d'isolation nominale est de 1000V.
Le courant opérationnel nominal est de 1600A.
Connexion de jeu de barres avec une seule rainure en T.
Il offre une section transversale de jeu de barres de 32,5 x 42,5 mm et une longueur de 1670 mm.
Il peut être installé dans les cellules de 650 mm et 650 + 150 mm de largeur.
Ses sens d'installation sont la position de fonctionnement verticale, arrière et verticale et la position de fonctionnement latérale.
Vendu par lot de 1 unité.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).