fin de vie

Schneider Electric - Linergy LGY - jeu de barres de profil - verticale - 1250A - L= 1670mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 42.5 mm

  • modèle - profil

  • hauteur - 32.5 mm

  • longueur - 1670 mm

  • courant assigné In - 1250 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430045052

Réf. Sonepar

00003004505

Réf. Fournisseur

04505

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

42.5 mm

modèle

profil

hauteur

32.5 mm

longueur

1670 mm

courant assigné In

1250 A

flexible

Non

traitement de la surface

non traité

Linergy LGY - jeu de barres de profil - verticale - 1250A - L= 1670mm

Les Atouts de l'article:

Linergy LGY jeu de barres profil vertical pour Prisma P.
La tension d'isolation nominale est de 1000V.
Le courant opérationnel nominal est de 1200A.
Connexion de jeu de barres avec une seule rainure en T.
Il offre une section transversale de jeu de barres de 32,5 x 42,5 mm et une longueur de 1670 mm.
Il peut être installé dans les cellules de 650 mm et 650 + 150 mm de largeur.
Ses sens d'installation sont la position de fonctionnement verticale, arrière et verticale et la position de fonctionnement latérale.
Vendu par lot de 1 unité.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).