Schneider Electric - Linergy FM - Repartiteur de rangee a connexion rapide - 3P 200 A - (Multiclip)
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur - 10 mm²
avec capot plombable - Non
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481870827
Réf. Sonepar
01887187082
Réf. Fournisseur
LVS04013
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section de conducteur
10 mm²
avec capot plombable
Non
nombre de pôles
3
Linergy FM - Répartiteur de rangée à connexion rapide - encliquetable rail DIN - 24 modules - 3P - 200A - alim. directe max 50mm² - distribution bornes à ressort max. 10mm²-Gris RAL7016-NF EN 61439-1-2-IEC 60947-7-1-compatible PrismaSeT G-P