Schneider Electric - Linergy FM - Repartiteur de rangee - 2P 200A - (Multiclip)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur - 10 mm²
avec capot plombable - Non
nombre de pôles - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430040125
Réf. Sonepar
00003004012
Réf. Fournisseur
04012
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section de conducteur
10 mm²
avec capot plombable
Non
nombre de pôles
2
Linergy FM - Répartiteur de rangée - 2P 200A - (Multiclip)
Les Atouts de l'article:
Linergy FM répartiteur pour Prisma G.
Il est compatible avec les enveloppes Spatial.
La tension de fonctionnement nominale est de 690VCA.
Le courant opérationnel nominal est de 200A.
Il offre un indice de protection IPxx B.
Il comprend 2 pôles et un traitement de surface gris anthracite (RAL 7016).
Il peut être installé avec les produits modulaires sur rail DIN, la face arrière rainurée ou le support de montage de la face arrière pleine.
Il convient jusqu'à 24 modules de 18 mm.
Connexion possible avec une cosse sertie, des barres flexibles et des borniers à connexion rapide.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 (à l'intérieur de Prisma), CEI 61439-2 (à l'intérieur de Prisma) et CEI 60947-7-1.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).