fin de vie
Schneider Electric - Linergy FC - Repartiteur NSXm 4 appareils 4P - BSI - Cde maneton - Polypact

Schneider Electric - Linergy FC - Repartiteur NSXm 4 appareils 4P - BSI - Cde maneton - Polypact

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant permanent nominal (Iu) - 500 A

  • nombre de pôles - 4

  • longueur - 480 mm

  • nombre de phases - 3

  • dimension du pas - 27 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606489930080

Réf. Sonepar

01887993008

Réf. Fournisseur

04411

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant permanent nominal (Iu)

500 A

nombre de pôles

4

longueur

480 mm

nombre de phases

3

dimension du pas

27 mm

isolé

Oui

section transversale

95 mm²

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

50 kA

tension nominale de tenue aux chocs

8 kV

finition du raccordement électrique

autre

courant nominal de courte durée admissible Icw

18 kA

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire

Non

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N

Oui

adapté au nombre d'appareils

4

tension de fonctionnement nominale max. Ue

690 V

Linergy FC - Repartiteur NSXm 4 appareils 4P - BSI - Cde maneton - Polypact