Schneider Electric - Linergy FC - Repartiteur Compact NSX-INS-INV100-250 fixe maneton 4P - JdB LGY
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 675 A
nombre de pôles - 4
longueur - 440 mm
nombre de phases - 3
dimension du pas - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481870643
Réf. Sonepar
01887187064
Réf. Fournisseur
LVS04404
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant permanent nominal (Iu)
675 A
nombre de pôles
4
longueur
440 mm
nombre de phases
3
dimension du pas
35 mm
section transversale
300 mm²
couleur
noir
isolé
Oui
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
85 kA
largeur en nombre de modules
650
tension nominale de tenue aux chocs
8 kV
finition du raccordement électrique
autre
courant nominal de courte durée admissible Icw
50 kA
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté au nombre d'appareils
3
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
Linergy FC - Répartiteur noir Compact NSX-INS-INV100-250 controlé par un maneton - 675A - 690V - 4P - montage horizontal - L480xH132xP235 - conforme CEI 61439-1-NF EN 61439-2