fin de vie

Schneider Electric - Linergy FC - repartiteur Compact NSX-INS-INV 100-250 fixe maneton 4P - JdB LGY

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant permanent nominal (Iu) - 675 A

  • nombre de pôles - 4

  • longueur - 440 mm

  • nombre de phases - 3

  • dimension du pas - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430044048

Réf. Sonepar

00003004404

Réf. Fournisseur

04404

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant permanent nominal (Iu)

675 A

nombre de pôles

4

longueur

440 mm

nombre de phases

3

dimension du pas

35 mm

section transversale

300 mm²

couleur

noir

isolé

Oui

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

85 kA

largeur en nombre de modules

12

tension nominale de tenue aux chocs

8 kV

finition du raccordement électrique

autre

courant nominal de courte durée admissible Icw

50 kA

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire

Non

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N

Oui

adapté au nombre d'appareils

3

tension de fonctionnement nominale max. Ue

690 V

Linergy FC - répartiteur Compact NSX/INS/INV 100/250 fixe maneton 4P - JdB LGY

Les Atouts de l'article:

Linergy FC répartiteur pour Prisma G.
Il est compatible avec Prisma P.
La tension d'isolement nominale est de 750VCA.
Le courant opérationnel nominal est de 675A à 35 °C.
Il offre une connexion aux jeux de barres Linergy préfabriquée avec des barres flexibles et un traitement de surface noir.
Il fournit un courant admissible de 675 A à 40 ° C, 615 A ??à 60 ° C et 570 A à 70 ° C.
Il peut être installé dans la cellule de 650 mm de largeur.
Le sens d'installation sur le disjoncteur est horizontal.
Vendu par lot de 1 unité.
Il est certifié par ASEFA et KEMA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).