![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/04403_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082943372)
Schneider Electric - Linergy FC - repartiteur Compact NSX-INS-INV 100-250 fixe maneton 3P - JdB LGY
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 800 A
nombre de pôles - 3
longueur - 440 mm
nombre de phases - 3
dimension du pas - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430044031
Réf. Sonepar
00003004403
Réf. Fournisseur
04403
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant permanent nominal (Iu)
800 A
nombre de pôles
3
longueur
440 mm
nombre de phases
3
dimension du pas
35 mm
section transversale
300 mm²
couleur
noir
isolé
Oui
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
85 kA
largeur en nombre de modules
12
tension nominale de tenue aux chocs
8 kV
finition du raccordement électrique
autre
courant nominal de courte durée admissible Icw
50 kA
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Non
adapté au nombre d'appareils
4
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
Linergy FC - repartiteur Compact NSX-INS-INV 100-250 fixe maneton 3P - JdB LGY