Schneider Electric - Linergy FC - Cache dents pour NSX - Polypact
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 139 mm
modèle - autre
hauteur - 49 mm
matériau - plastique
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481866950
Réf. Sonepar
01887186695
Réf. Fournisseur
LVS04809
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
139 mm
modèle
autre
hauteur
49 mm
matériau
plastique
couleur
noir
profondeur
58 mm
numéro RAL
9005
Linergy FC - Accessoire de séparation - Cache dent noir pour NSX Polypact - Encliquetable - L139xH49xP58