Schneider Electric - Linergy DX - repartiteur 63 A - alimentation par le haut (Distribloc)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
protégé contre les contacts - Oui
courant nominal - 63 A
mode de pose - rail DIN
type de connexion - raccordement par borne à ressort/vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480088209
Réf. Sonepar
01887008820
Réf. Fournisseur
04040
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
protégé contre les contacts
Oui
courant nominal
63 A
mode de pose
rail DIN
type de connexion
raccordement par borne à ressort/vis
nombre d'entrées
4
nombre de sorties
12
largeur
72 mm
hauteur
96.5 mm
profondeur
62 mm
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
Oui
section de conducteur, entrée
16...25 mm²
section de conducteur, sortie
2.5...6 mm²
Linergy DX - répartiteur 63 A - alimentation par le haut (Distribloc)