![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/04031_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082872610)
Schneider Electric - Linergy DX - repartiteur - 1P - 160 A (Polybloc )
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
protégé contre les contacts - Oui
courant nominal - 160 A
mode de pose - rail DIN
type de connexion - sans vis
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430040316
Réf. Sonepar
00003004031
Réf. Fournisseur
04031
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
1
protégé contre les contacts
Oui
courant nominal
160 A
mode de pose
rail DIN
type de connexion
sans vis
nombre d'entrées
2
nombre de sorties
2
largeur
36 mm
hauteur
95 mm
profondeur
70 mm
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout
Non
adapté pour câbles à brins extra fins
Non
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
Non
section de conducteur, entrée
70...70 mm²
section de conducteur, sortie
16...16 mm²
Linergy DX - répartiteur - 1P - 160 A (Polybloc )
Les Atouts de l'article:
Linergy DX bloc de distribution pour Prisma G.
Il est compatible avec les enveloppes Spatial.
La tension de fonctionnement nominale est de 690VCA.
Le courant opérationnel nominal est de 160A.
Il offre un indice de protection IPxx B.
Il comprend 1 pôle et un traitement de surface gris anthracite (RAL 7016).
Il peut être connecté sur la borne de type tunnel et la borne à ressort par un support de montage sur rail DIN.
Il convient jusqu'à 2 modules de 18 mm, degré de pollution 3.
Il offre une résistance de 960 ° C au fil à incandescence conformément à l'IEC 60695-2-11.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 (à l'intérieur de Prisma), CEI 61439-2 (à l'intérieur de Prisma) et CEI 60947-7-1.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).