fin de vie

Schneider Electric - Linergy DX - repartiteur - 160 A + connexions (Distribloc)

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 160 A

  • mode de pose - rail/ vis DIN

  • type de connexion - sans vis

  • nombre de pôles - 4

  • protégé contre les contacts - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430040460

Réf. Sonepar

00003004046

Réf. Fournisseur

04046

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant nominal

160 A

mode de pose

rail/ vis DIN

type de connexion

sans vis

nombre de pôles

4

protégé contre les contacts

Oui

largeur

108 mm

hauteur

127 mm

profondeur

48 mm

Linergy DX - repartiteur - 160 A + connexions (Distribloc)