![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/04034_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082887162)
Schneider Electric - Linergy DP - repartiteur NSX 4P - 250A Icc 150kA - connect 4x(6x10mm2 + 3x16mm2)
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
protégé contre les contacts - Oui
courant nominal - 250 A
mode de pose - rail DIN
type de connexion - sans vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430040347
Réf. Sonepar
00003004034
Réf. Fournisseur
04034
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
protégé contre les contacts
Oui
courant nominal
250 A
mode de pose
rail DIN
type de connexion
sans vis
nombre d'entrées
1
nombre de sorties
4
largeur
138 mm
hauteur
140 mm
profondeur
64 mm
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout
Non
adapté pour câbles à brins extra fins
Non
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
Non
section de conducteur, entrée
120...120 mm²
section de conducteur, sortie
10...16 mm²
Linergy DP - répartiteur NSX 4P - 250A - Icc 150kA - 9 connections par phase : 6 x 10mm² + 3 x 16mm² - Polypact
Les Atouts de l'article:
Linergy DP bloc de distribution pour Prisma G.
Il est compatible avec les enveloppes Spatial.
La tension de fonctionnement nominale est de 690VCA.
Le courant opérationnel nominal est de 250A.
Il offre un indice de protection IPxx B.
Il est compatible avec une température de fonctionnement à l'air ambiant de -25 à 55 ° C.
Il peut être connecté sur une borne de connexion directe, une borne à ressort par un rail DIN ou un support de montage de plaque Prisma.
Il est adapté aux 4 pôles, degré de pollution 3 et catégorie de surtension III.
Il offre une résistance de 960 ° C au fil à incandescence conformément à l'IEC 60695-2-11.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).