Schneider Electric - Linergy DP - Repartiteur NSX 3P - 250A Icc 150kA - connect 3x(6x10mm2 + 3x16mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connexion - sans vis
nombre de pôles - 3
protégé contre les contacts - Oui
courant nominal - 250 A
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481870872
Réf. Sonepar
01887187087
Réf. Fournisseur
LVS04033
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de connexion
sans vis
nombre de pôles
3
protégé contre les contacts
Oui
courant nominal
250 A
mode de pose
rail DIN
largeur
105 mm
hauteur
140 mm
profondeur
64 mm
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
adapté pour câbles à brins fins sans embout
Non
adapté pour câbles à brins extra fins
Non
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
Non
Linergy DP - Répartiteur monté sur rail DIN ou platine Prisma - Raccordement direct sur disjoncteur NSX - 3P - 250A - L150xH140xP64 - conforme IEC 60947-7-1-CEI 61439-1-NF EN 61439-2 - compatible PrismaSeT G-P