![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/04033_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082918480)
Schneider Electric - Linergy DP - repartiteur NSX 3P - 250A Icc 150kA - connect 3x(6x10mm2 + 3x16mm2)
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
protégé contre les contacts - Oui
courant nominal - 250 A
mode de pose - rail DIN
type de connexion - sans vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430040330
Réf. Sonepar
00003004033
Réf. Fournisseur
04033
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
protégé contre les contacts
Oui
courant nominal
250 A
mode de pose
rail DIN
type de connexion
sans vis
nombre d'entrées
1
nombre de sorties
4
largeur
105 mm
hauteur
140 mm
profondeur
64 mm
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout
Non
adapté pour câbles à brins extra fins
Non
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
Non
section de conducteur, entrée
120...120 mm²
section de conducteur, sortie
10...16 mm²
Linergy DP - répartiteur NSX 3P - 250A - Icc 150kA - 9 connections par phase : 6 x 10mm² + 3 x 16mm² - Polypact