Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - Linergy BW - Jeu de barres isolees - 630 A 4P - L=1400 mm (Powerclip)

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 0 mm

  • modèle - plat

  • hauteur - 0 mm

  • longueur - 1400 mm

  • courant assigné In - 630 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430041290

Réf. Sonepar

00003004129

Réf. Fournisseur

04129

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

0 mm

modèle

plat

hauteur

0 mm

longueur

1400 mm

courant assigné In

630 A

flexible

Non

traitement de la surface

non traité

Linergy BW - Jeu de barres isolees - 630 A 4P - L=1400 mm (Powerclip)