Schneider Electric - Linergy BW - Jeu de barres isolees - 400 A 4P - L=1000 mm (Powerclip)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 0 mm
modèle - plat
hauteur - 0 mm
longueur - 1000 mm
courant assigné In - 400 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430041238
Réf. Sonepar
00003004123
Réf. Fournisseur
04123
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
0 mm
modèle
plat
hauteur
0 mm
longueur
1000 mm
courant assigné In
400 A
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Linergy BW - Jeu de barres isolees - 400 A 4P - L=1000 mm (Powerclip)