fin de vie

Schneider Electric - Linergy BW - Jeu de barres isolees - 250 A 4P - L=1400 mm (Powerclip)

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 0 mm

  • modèle - plat

  • hauteur - 0 mm

  • longueur - 1400 mm

  • courant assigné In - 250 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430041276

Réf. Sonepar

00003004127

Réf. Fournisseur

04127

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

0 mm

modèle

plat

hauteur

0 mm

longueur

1400 mm

courant assigné In

250 A

flexible

Non

traitement de la surface

non traité

Linergy BW - Jeu de barres isolées - 250 A 4P - L=1400 mm (Powerclip)

Les Atouts de l'article:

Linergy BW jeu de barres isolées.
La tension d'isolement nominale est de 750V.
Le courant opérationnel nominal est de 250A.
Il offre d'une protection IPxx B et d'une connexion de jeu de barres avec trou fileté M6.
Il peut être installé dans une cellule, une armoire au sol ou un coffret mural.
Son sens d'installation est vertical, position de fonctionnement arrière.
Vendu par lot de 1 unité.
Il a passé des tests sismiques 2,5G avec un renforcement de la structure conforme à la norme CEI 60068-2-57.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).