![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/04126_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082872688)
Schneider Electric - Linergy BW - Jeu de barres isolees - 160 A 4P - L=1400 mm (Powerclip)
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 0 mm
modèle - plat
hauteur - 0 mm
longueur - 1400 mm
courant assigné In - 160 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430041269
Réf. Sonepar
00003004126
Réf. Fournisseur
04126
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
0 mm
modèle
plat
hauteur
0 mm
longueur
1400 mm
courant assigné In
160 A
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Linergy BW - Jeu de barres isolées - 160 A 4P - L=1400 mm (Powerclip)
Les Atouts de l'article:
Linergy BW jeu de barres isolées.
La tension d'isolement nominale est de 750V.
Le courant opérationnel nominal est de 160A.
Il offre d'une protection IPxx B et d'une connexion de jeu de barres avec trou fileté M6.
Il peut être installé dans une cellule, une armoire au sol ou un coffret mural.
Son sens d'installation est vertical, position de fonctionnement arrière.
Vendu par lot de 1 unité.
Il a passé des tests sismiques 2,5G avec un renforcement de la structure conforme à la norme CEI 60068-2-57.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).