![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/04104_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082874610)
Schneider Electric - Linergy BW - Jeu de barres isolees - 125 A 4P - L= 450 mm (Powerclip)
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 0 mm
modèle - plat
hauteur - 0 mm
longueur - 450 mm
courant assigné In - 125 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430041047
Réf. Sonepar
00003004104
Réf. Fournisseur
04104
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
0 mm
modèle
plat
hauteur
0 mm
longueur
450 mm
courant assigné In
125 A
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Linergy BW - Jeu de barres isolees - 125 A 4P - L= 450 mm (Powerclip)