Schneider Electric - Linergy BS - support jeu de barres etage en gaine
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
distance de rail - 300 mm
courant assigné max. - 630 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430041924
Réf. Sonepar
00003004192
Réf. Fournisseur
04192
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
distance de rail
300 mm
courant assigné max.
630 A
Linergy BS - support jeu de barres étagé en gaine
Les Atouts de l'article:
Linergy BS support de jeu de barres étagé en gaine.
Le courant admissible est de 160A, 250A, 400A ou 630A.
Il peut être installé dans un conduit au sol ou une gaine murale.
Vendu par lot de 1 unité.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).