![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/04191_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082874203)
Schneider Electric - Linergy BS - Support de jeu de barres de fond
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
distance de rail - 850 mm
courant assigné max. - 400 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430041917
Réf. Sonepar
00003004191
Réf. Fournisseur
04191
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
distance de rail
850 mm
courant assigné max.
400 A
Linergy BS - Support de jeu de barres de fond
Les Atouts de l'article:
Linergy BS support de jeu de barres arrière.
Le courant admissible est de 160A, 250A ou 400A.
Il peut être installé dans une cellule, une armoire au sol, une armoire d'extension ou un coffret mural.
Vendu par lot de 1 unité.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).