fin de vie

Schneider Electric - Linergy BS - repartiteur etage - 630A - 4P - 235x470x115

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • protégé contre les contacts - Oui

  • courant nominal - 630 A

  • mode de pose - vis

  • type de connexion - visser

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430040552

Réf. Sonepar

00003004055

Réf. Fournisseur

04055

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

4

protégé contre les contacts

Oui

courant nominal

630 A

mode de pose

vis

type de connexion

visser

nombre d'entrées

2

nombre de sorties

6

largeur

470 mm

hauteur

235 mm

profondeur

115 mm

adapté à un conducteur à fil fin

Non

adapté à un conducteur massif

Oui

adapté à un conducteur multifilaire

Oui

adapté pour câbles à brins fins sans embout

Non

adapté pour câbles à brins extra fins

Non

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout

Non

section de conducteur, entrée

50...50 mm²

section de conducteur, sortie

1...50 mm²

Linergy BS - repartiteur etage - 630A - 4P - 235x470x115