Schneider Electric - Linergy BS - repartiteur etage - 160A - 4P - 235x470x115
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
protégé contre les contacts - Oui
courant nominal - 160 A
mode de pose - vis
type de connexion - visser
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430040521
Réf. Sonepar
00003004052
Réf. Fournisseur
04052
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
protégé contre les contacts
Oui
courant nominal
160 A
mode de pose
vis
type de connexion
visser
nombre d'entrées
2
nombre de sorties
6
largeur
470 mm
hauteur
235 mm
profondeur
115 mm
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout
Non
adapté pour câbles à brins extra fins
Non
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
Non
section de conducteur, entrée
50...50 mm²
section de conducteur, sortie
1...50 mm²
Linergy BS - repartiteur etage - 160A - 4P - 235x470x115