Schneider Electric - Linergy BS - protection des plages de racordement des JdB de fond - 100x470mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 470 mm
modèle - connecteur / barre de séparation
hauteur - 100 mm
matériau - plastique
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430041986
Réf. Sonepar
00003004198
Réf. Fournisseur
04198
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
470 mm
modèle
connecteur / barre de séparation
hauteur
100 mm
matériau
plastique
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
couleur
autre
profondeur
0 mm
numéro RAL
0
adapté à la largeur de boîtier
300 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
Linergy BS - protection des plages de racordement des JdB de fond - 100x470mm