![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/04194_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082919498)
Schneider Electric - Linergy BS - Lot de 20 boulons - M6 x 20 pour barre de 5 mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 20 mm
modèle - connecteur / barre de séparation
hauteur - 20 mm
matériau - métal
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430041948
Réf. Sonepar
00003004194
Réf. Fournisseur
04194
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
20 mm
modèle
connecteur / barre de séparation
hauteur
20 mm
matériau
métal
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
couleur
gris
profondeur
0 mm
numéro RAL
0
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
Linergy BS - Lot de 20 boulons - M6 x 20 pour barre de 5 mm