![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/04525_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082866194)
Schneider Electric - Linergy BS - jeu de barres - verticale plate perforee - L= 1675mm - 50x10
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
modèle - plat
hauteur - 10 mm
longueur - 1675 mm
courant assigné In - 1200 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430045250
Réf. Sonepar
00003004525
Réf. Fournisseur
04525
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
50 mm
modèle
plat
hauteur
10 mm
longueur
1675 mm
courant assigné In
1200 A
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Linergy BS - jeu de barres - verticale plate perforee - L= 1675mm - 50x10