fin de vie

Schneider Electric - Linergy BS - JdB en gaine 630A - barres taraudees 32x8 - L=1400 mm - lot de 4

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 32 mm

  • modèle - plat

  • hauteur - 8 mm

  • longueur - 1400 mm

  • courant assigné In - 630 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430041740

Réf. Sonepar

00003004174

Réf. Fournisseur

04174

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

32 mm

modèle

plat

hauteur

8 mm

longueur

1400 mm

courant assigné In

630 A

flexible

Non

traitement de la surface

non traité

Linergy BS - JdB en gaine 630A - barres taraudées 32x8 - L=1400 mm - lot de 4

Les Atouts de l'article:

Linergy BS jeu de barres en cuivre pour Prisma G.
La tension d'isolation nominale est de 1000V.
Le courant opérationnel nominal est de 630A.
Raccordement du jeu de barres avec trou fileté M6.
Il offre une section de jeu de barres de 32 x 8 mm et une longueur de 1000 mm.
Il peut être installé dans un conduit au sol ou une gaine murale.
Son sens d'installation est vertical, position de fonctionnement arrière.
Vendu par lot de 4 unités.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).