![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/04163_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082920303)
Schneider Electric - Linergy BS - JdB de fond 400A - barres taraudees 32x5 - L=1000 mm - lot de 4
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 32 mm
modèle - plat
hauteur - 5 mm
longueur - 1000 mm
courant assigné In - 400 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430041634
Réf. Sonepar
00003004163
Réf. Fournisseur
04163
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
32 mm
modèle
plat
hauteur
5 mm
longueur
1000 mm
courant assigné In
400 A
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Linergy BS - JdB de fond 400A - barres taraudées 32x5 - L=1000 mm - lot de 4
Les Atouts de l'article:
Linergy BS jeu de barres en cuivre pour Prisma G.
La tension d'isolation nominale est de 1000V.
Le courant opérationnel nominal est de 400A.
Raccordement du jeu de barres avec trou fileté M6.
Il offre une section de jeu de barres de 32 x 5 mm et une longueur de 1000 mm.
Il peut être installé dans une cellule, une armoire au sol, un coffret mural, une gaine au sol ou un conduit mural.
Son sens d'installation est vertical, position de fonctionnement arrière.
Vendu par lot de 4 unités.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).