fin de vie

Schneider Electric - Linergy BS - JdB de fond 400A - barres taraudees 32x5 - L=1400 mm - lot de 4

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 32 mm

  • modèle - plat

  • hauteur - 5 mm

  • longueur - 1400 mm

  • courant assigné In - 400 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430041733

Réf. Sonepar

00003004173

Réf. Fournisseur

04173

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

32 mm

modèle

plat

hauteur

5 mm

longueur

1400 mm

courant assigné In

400 A

flexible

Non

traitement de la surface

non traité

Linergy BS - JdB de fond 400A - barres taraudées 32x5 - L=1400 mm - lot de 4

Les Atouts de l'article:

Linergy BS jeu de barres en cuivre pour Prisma G.
La tension d'isolation nominale est de 1000V.
Le courant opérationnel nominal est de 400A.
Raccordement du jeu de barres avec trou fileté M6.
Il offre une section de jeu de barres de 32 x 5 mm et une longueur de 1000 mm.
Il peut être installé dans une cellule, une armoire au sol, un coffret mural, une gaine au sol ou un conduit mural.
Son sens d'installation est vertical, position de fonctionnement arrière.
Vendu par lot de 4 unités.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).