![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/04172_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082864197)
Schneider Electric - Linergy BS - JdB de fond 250A - barres taraudees 20x5 - L=1400 mm - lot de 4
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 20 mm
modèle - plat
hauteur - 5 mm
longueur - 1400 mm
courant assigné In - 250 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430041726
Réf. Sonepar
00003004172
Réf. Fournisseur
04172
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
20 mm
modèle
plat
hauteur
5 mm
longueur
1400 mm
courant assigné In
250 A
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Linergy BS - JdB de fond 250A - barres taraudées 20x5 - L=1400 mm - lot de 4
Les Atouts de l'article:
Linergy BS jeu de barres en cuivre pour Prisma G.
La tension d'isolation nominale est de 1000V.
Le courant opérationnel nominal est de 250A.
Raccordement du jeu de barres avec trou fileté M6.
Il dispose d'une section de jeu de barres de 20 x 5 mm et d'une longueur de 1000 mm.
Il peut être installé dans une cellule, une armoire au sol, un coffret mural, une gaine au sol ou un conduit mural.
Son sens d'installation est vertical, position de fonctionnement arrière.
Vendu par lot de 4 unités.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).