Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Schneider Electric - Linergy BS - JdB de fond 250A - barres taraudees 20x5 - L=1000 mm - lot de 4

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 20 mm

  • modèle - plat

  • hauteur - 5 mm

  • longueur - 1000 mm

  • courant assigné In - 250 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481870254

Réf. Sonepar

01887187025

Réf. Fournisseur

LVS04162

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

20 mm

modèle

plat

hauteur

5 mm

longueur

1000 mm

courant assigné In

250 A

flexible

Non

traitement de la surface

non traité

Linergy BS - Jeu de 4 barres cuivre de fond - installation en position vertical à l'arrière des coffrets-armoire - Barres percées M6 au pas de 25mm - 250A - L1000mm - conforme NF EN 61439-2-CEI 61439-1 - compatible PrismaSeT G-P