fin de vie

Schneider Electric - Linergy BS - JdB de fond 250A - barres taraudees 20x5 - L=1000 mm - lot de 4

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 20 mm

  • modèle - plat

  • hauteur - 5 mm

  • longueur - 1000 mm

  • courant assigné In - 250 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430041627

Réf. Sonepar

00003004162

Réf. Fournisseur

04162

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

20 mm

modèle

plat

hauteur

5 mm

longueur

1000 mm

courant assigné In

250 A

flexible

Non

traitement de la surface

non traité

Linergy BS - JdB de fond 250A - barres taraudées 20x5 - L=1000 mm - lot de 4

Les Atouts de l'article:

Linergy BS jeu de barres en cuivre pour Prisma G.
La tension d'isolation nominale est de 1000V.
Le courant opérationnel nominal est de 250A.
Raccordement du jeu de barres avec trou fileté M6.
Il dispose d'une section de jeu de barres de 20 x 5 mm et d'une longueur de 1000 mm.
Il peut être installé dans une cellule, une armoire au sol, un coffret mural, une gaine au sol ou un conduit mural.
Son sens d'installation est vertical, position de fonctionnement arrière.
Vendu par lot de 4 unités.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).