Schneider Electric - Linergy BS - JdB de fond 160A - barres taraudees 15x5 - L=1400 mm - lot de 4
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 15 mm
modèle - plat
hauteur - 5 mm
longueur - 1400 mm
courant assigné In - 160 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481870278
Réf. Sonepar
01887187027
Réf. Fournisseur
LVS04171
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
15 mm
modèle
plat
hauteur
5 mm
longueur
1400 mm
courant assigné In
160 A
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Linergy BS - Jeu de 4 barres cuivre de fond - installation en position vertical à l'arrière des coffrets-armoire - Barres percées M6 au pas de 25mm - 160A - L1400mm - conforme NF EN 61439-2-CEI 61439-1 - compatible PrismaSeT G-P