![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/04197_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082874230)
Schneider Electric - Linergy BS - ecran de protection jeu de barres etage en gaine - 1500x250mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1500 mm
modèle - connecteur / barre de séparation
hauteur - 1500 mm
matériau - plastique
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430041979
Réf. Sonepar
00003004197
Réf. Fournisseur
04197
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
1500 mm
modèle
connecteur / barre de séparation
hauteur
1500 mm
matériau
plastique
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
couleur
autre
profondeur
0 mm
numéro RAL
0
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
Linergy BS - écran de protection jeu de barres étagé en gaine - 1500x250mm
Les Atouts de l'article:
Linergy BS, écran de protection pour Linergy Le courant opérationnel nominal est de 630 A.
L'appareil installé est un jeu de barres étagé.
Il peut être installé dans un conduit mural de 300 mm de largeur ou un conduit au sol.
Il est de couleur naturelle.
Il convient pour 30 modules verticaux de 50 mm.
Vendu par lot de 1 unité.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).