![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/04454_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082892300)
Schneider Electric - Liaison 630 A NS630 horizontal fixe-maneton 4P
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
nombre de pôles - 4
épaisseur de rail - 6 mm
courant assigné max. - 630 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430044543
Réf. Sonepar
00003004454
Réf. Fournisseur
04454
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
0 mm
hauteur
0 mm
nombre de pôles
4
épaisseur de rail
6 mm
courant assigné max.
630 A
résistance de court-circuit (Icw)
0 kA
distance de rail
0 mm
hauteur de rail
32 mm
profondeur
0 mm
avec couvercle
Non
Liaison 630 A NS630 horizontal fixe/maneton 4P
Les Atouts de l'article:
Accessoire de connexion pour Prisma.
Le courant opérationnel nominal est de 630A.
Il peut être installé dans une cellule de largeur 650 mm.
Il est adapté au Compact NSX.
Connexion possible avec le jeu de barres Linergy.
Vendu par lot de 1 unité.
Il est certifié par ASEFA.
Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).