fin de vie

Schneider Electric - Liaison 250 A NS250 horizontal fixe-maneton 4P

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • nombre de pôles - 4

  • épaisseur de rail - 3 mm

  • courant assigné max. - 250 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430044246

Réf. Sonepar

00003004424

Réf. Fournisseur

04424

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

0 mm

hauteur

0 mm

nombre de pôles

4

épaisseur de rail

3 mm

courant assigné max.

250 A

résistance de court-circuit (Icw)

0 kA

distance de rail

0 mm

hauteur de rail

20 mm

profondeur

0 mm

avec couvercle

Non

Liaison 250 A NS250 horizontal fixe-maneton 4P