fin de vie

Schneider Electric - Liaison 1250 A NS1600 vertical fixe 4P

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 150 mm

  • nombre de pôles - 4

  • épaisseur de rail - 10 mm

  • courant assigné max. - 1250 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430044864

Réf. Sonepar

00003004486

Réf. Fournisseur

04486

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

550 mm

hauteur

150 mm

nombre de pôles

4

épaisseur de rail

10 mm

courant assigné max.

1250 A

résistance de court-circuit (Icw)

0 kA

distance de rail

0 mm

hauteur de rail

80 mm

profondeur

300 mm

avec couvercle

Non

Liaison 1250 A NS1600 vertical fixe 4P