Schneider Electric - Liaison 1250 A NS1600-NT vertical debrochable sur chassis 4P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
nombre de pôles - 4
épaisseur de rail - 10 mm
courant assigné max. - 1250 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430044789
Réf. Sonepar
00003004478
Réf. Fournisseur
04478
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
0 mm
hauteur
0 mm
nombre de pôles
4
épaisseur de rail
10 mm
courant assigné max.
1250 A
résistance de court-circuit (Icw)
0 kA
distance de rail
0 mm
hauteur de rail
80 mm
profondeur
0 mm
avec couvercle
Non
Liaison 1250 A NS1600-NT vertical debrochable sur chassis 4P