![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/PF142516_4000x4000.jpg?ts=1704848131628)
Schneider Electric - LEXIUM52 DRIVE 18A RMS CR ETE 3PH 480V
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480517310
Réf. Sonepar
01887051731
Réf. Fournisseur
LXM52DD18C41000
Réf. Commerciale
Schneider Electric
LEXIUM52 DRIVE 18A RMS CR ETE 3PH 480V
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Avec son format compact, il s'intégre facilement dans des armoires électriques et se pilote uniquement via le réseau sercos avec les contrôleurs LMC PacDrive. Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications industrielles dans le domaine des machines pour le travail des matériaux, emballage, assemblage, contrôle, test et spéciales. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements sévères tels que les segments de l'agroalimentaire, automotive, aeronautique, cosmétique, pharmaceutique… Le LEXIUM52 est un produit "Tout en Un" qui propose des fonctions essentielles au contructeur de machines : communication, sécurité, du contrôle de mouvement, filtre CEM intégré. Avec la communication via sercos ce produit est la parfaite solution pour des machines neuves mais aussi lors de renovation et de modernisation de machines. Les performances de la gamme LEXIUM52 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1 Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach. Grâce à son approche modulaire il est facile de faire de la différenciation retardée en fonction du type d'application et d'automate. Un vrai couteau suisse ! Vous réalisez des applications de mouvement pilotés par le réseau sercos avec une alimentation de puisssance de 200 à 480V triphasé pour des servo-moteurs jusqu'à une puissance nominale de 7 kW.
Les Atouts de la gamme:
La gamme LEXIUM52 apporte une économie de mise en œuvre inégalée, car il intègre toutes les fonctions essentielles à la machine : sécurité, automatisme, communication.