Schneider Electric - Lexium - Lxm32c analogique train impulsion 18a rms crete 3ph 480v
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 208...480 V
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 1.8 kW
indice de protection (IP) - autre
fréquence de sortie max. - 8 Hz
courant de sortie nominal I2N - 6 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480076701
Réf. Sonepar
01887007670
Réf. Fournisseur
LXM32CD18N4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension du secteur
208...480 V
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
1.8 kW
indice de protection (IP)
autre
fréquence de sortie max.
8 Hz
courant de sortie nominal I2N
6 A
supporte protocole BACnet
Non
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
1.8 kW
avec prise pour ordinateur
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
tolérance relative de tension du réseau symétrique
10 %
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique
5 %
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
tension de sortie max.
480 V
fréquence du secteur
50/60 Hz
fonctionnement possible à quatre quadrants
Non
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
type de convertisseur
autre
nombre de phases de sortie
3
nombre de phases d'entrée
3
hacheur de freinage intégré
Non
convient pour environnement industriel
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale
Non
largeur
48 mm
hauteur
270 mm
profondeur
237 mm
avec élément de commande
Non
nombre d’entrées numériques
6
nombre de sorties numériques
2
nombre d’entrées analogiques
3
nombre de sorties analogiques
1
protocole pris en charge pour LON
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
avec interface optique
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
Lexium - Lxm32c analogique train impulsion 18a rms crete 3ph 480v
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Lexium 32, une offre de servo variateurs de mouvement pour les machines de 0,15kW à 7kW. Le servo variateur AC pour commande de mouvement pour un axe, dispose d'un filtre CEM intégré, d'un variateur compact avec entrées analogiques et train d'impulsions. Il comprend 2 entrées numériques sécurité, 6 entrées logiques TOR et 5 sorties TOR. Grâce à sa conception compacte, ce servo variateur permet d'économiser sur l'espace et la taille de l'armoire, réduit l'encombrement de la machine et diminue les coûts. Il s'agit d'un servo variateur de mouvement avec une tension d'alimentation nominale de 200V à 240V, 380V à 480V (triphasé), un courant de sortie continu de 3A à 8kHz et une puissance continue de 1600W à 400V. Il est fourni avec une borne pour le raccordement électrique et un connecteur RJ45 pour l'interface de communication intégrée Modbus. L'indice de protetcion est IP20. Ses dimensions sont de 48 mm (largeur) x 237 mm (profondeur) x 270 mm (hauteur). Il pèse 2 kg. Ce produit est certifié CE, CSA, RoHS, TUV et UL. Il répond aux normes EN / CEI 61800-3 et EN / CEI 61800-5-1. Ce produit est compatible avec les servomoteurs BMH et BSH. Il vous offre la combinaison variateur et moteur qui offre exactement la puissance, les performances et les fonctionnalités appropriées.