Schneider Electric - Lexium 32 - servo variateur modulaire RJ45 - triphase - 208V a 480V - 72A
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 208...480 V
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 7 kW
indice de protection (IP) - autre
fréquence de sortie max. - 8 Hz
courant de sortie nominal I2N - 24 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480216244
Réf. Sonepar
01887021624
Réf. Fournisseur
LXM32MD72N4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension du secteur
208...480 V
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
7 kW
indice de protection (IP)
autre
fréquence de sortie max.
8 Hz
courant de sortie nominal I2N
24 A
supporte protocole BACnet
Non
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
7 kW
avec prise pour ordinateur
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
tolérance relative de tension du réseau symétrique
10 %
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique
5 %
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
tension de sortie max.
480 V
fréquence du secteur
50/60 Hz
fonctionnement possible à quatre quadrants
Non
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
type de convertisseur
autre
nombre de phases de sortie
3
nombre de phases d'entrée
3
hacheur de freinage intégré
Non
convient pour environnement industriel
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale
Non
largeur
108 mm
hauteur
270 mm
profondeur
237 mm
avec élément de commande
Non
nombre d’entrées numériques
6
nombre de sorties numériques
2
nombre d’entrées analogiques
3
nombre de sorties analogiques
1
protocole pris en charge pour LON
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
avec interface optique
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
Lexium 32 - servo variateur modulaire RJ45 - triphasé - 208V à 480V - 72A - H270mmxL108mmxP237mm - fréquence d'alimentation : 50/60 Hz - 5...5 % - avec filtre CEM intégré - fréquence de commutation : 8 kHz - 3 sorties logiques - IP20
Les Atouts de l'article:
Ce servo variateur Lexium 32 fonctionne sous une tension d'alimentation nominale comprise entre 208 V CA et 480 V CA. Il peut alimenter des moteurs synchrones 3 phases BMH ou BSH. Il offre performance, puissance et simplicité d'utilisation dans les applications de commande de mouvement. Il est conforme aux normes internationales IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3, et est certifié CE, UL et CSA. Sa taille compacte, ainsi que celle du moteur associé, fournit une puissance maximale dans un espace minimal. Ce servo variateur est spécialement conçu pour les machines industrielles. Il a été développé pour répondre aux exigences des directives relatives à la protection de l'environnement (RoHS).