Schneider Electric - Lexium 32 - servo variateur interface RJ45 - uniphase - 115V a 230V - 9A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 115...230 V
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 0.5 kW
indice de protection (IP) - autre
fréquence de sortie max. - 8 Hz
courant de sortie nominal I2N - 3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480076749
Réf. Sonepar
01887007674
Réf. Fournisseur
LXM32AU90M2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension du secteur
115...230 V
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
0.5 kW
indice de protection (IP)
autre
fréquence de sortie max.
8 Hz
courant de sortie nominal I2N
3 A
supporte protocole BACnet
Non
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
0.5 kW
avec prise pour ordinateur
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
tolérance relative de tension du réseau symétrique
10 %
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique
5 %
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
tension de sortie max.
230 V
fréquence du secteur
50/60 Hz
fonctionnement possible à quatre quadrants
Non
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
type de convertisseur
autre
nombre de phases de sortie
1
nombre de phases d'entrée
1
hacheur de freinage intégré
Non
convient pour environnement industriel
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale
Non
largeur
48 mm
hauteur
270 mm
profondeur
237 mm
avec élément de commande
Non
nombre d’entrées numériques
6
nombre de sorties numériques
2
nombre d’entrées analogiques
3
nombre de sorties analogiques
1
protocole pris en charge pour LON
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
avec interface optique
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
Lexium 32 - servo variateur interface RJ45 - uniphase - 115V à 230V - 9A - H270mmxL48mmxP237mm - fréquence d'alimentation : 50/60 Hz - 5...5 % - avec filtre CEM intégré - fréquence de commutation : 8 kHz - 2 sorties logiques - IP20
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Avec son format compact, il s'intégre facilement dans des armoires électriques, et il se pilote par une consigne analogique +/- 10V, du CanOpen/Motion ou des reseaux comme Profibus, EtherNet/IP, Modbus, Profinet,Ethercat, DeviceNet ou E/S. Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications industrielles dans le domaine des machines pour le travail des matériaux, emballage, assemblage, contrôle, test et spéciales. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements sévères tels que les segments de l'agroalimentaire, automotive, aeronautique, cosmétique, pharmaceutique… Le LEXIUM32 est un produit "Tout en Un" qui propose des fonctions essentielles au contructeur de machines : communication, sécurité, du contrôle de mouvement local, plusieurs types de codeur moteur et machine et filtre CEM intégré. Avec les réseaux de communication comme Canopen, Profibus, Profinet, Ethernet/IP, Device net, Ethercat, Sercos, Modbus, E/S ce produit est la solution pour des machines neuves mais aussi lors de rénovation et de modernisation de machines. Les performances de la gamme LEXIUM32 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1 Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach. Grâce à son approche modulaire il est facile de faire de la différenciation retardée en fonction du type d'application et d'automate. Un vrai couteau suisse ! Avec la version LXM32M vous réalisez des applications de mouvement qui sont pilotés par des entrées/sorties d'un automate et programmées avec le logiciel gratuit Somove.
Les Atouts de la gamme:
La gamme LEXIUM32 apporte une économie de mise en œuvre inégalée, car elle intègre toutes les fonctions essentielles à la machine : sécurité, automatisme, communication, formats adaptés et personnalisables avec son approche modulaire.