Schneider Electric - KNX M-Plan - sonde de temperature interieure - anthracite
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480210563
Réf. Sonepar
01887021057
Réf. Fournisseur
MTN6221-0414
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
système de bus KNX-radio
Non
radio bidirectionnelle
Non
capteur externe
Non
système de bus LON
Non
avec protection contre le vol/démontage
Non
réglage manuel de la valeur de consigne
Non
fonctionnement en parallèle possible
Non
contact à poussoir de présence
Non
numéro RAL (équivalent)
7024
indice de protection (IP)
IP20
avec affichage LED
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
avec commande sur site
Non
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
couplage au bus inclus
Oui
nombre d’entrées numériques
0
matériau
plastique
couleur
anthracite
traitement de la surface
non traité
avec affichage
Non
qualité du matériau
autre