Schneider Electric - KNX M-Plan - commande multifonction - 4 BP - antimicrobien brillant
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
traitement de la surface - autre
nombre de touches - 4
nombre de points d'actionnement - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485099446
Réf. Sonepar
01887509944
Réf. Fournisseur
MTN617225
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
couleur
blanc
traitement de la surface
autre
nombre de touches
4
nombre de points d'actionnement
4
système de bus KNX-radio
Non
radio bidirectionnelle
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
46 mm
autres systèmes de bus
sans
système de bus LON
Non
avec protection contre le vol/démontage
Non
numéro RAL (équivalent)
9016
avec champ d'inscription
Oui
indice de protection (IP)
IP20
avec affichage LED
Oui
transparent
Non
finition de la surface
brillant
avec affichage
Non
avec capteur infrarouge
Non
avec thermostat d'ambiance
Non
qualité du matériau
autre
système de bus KNX
Oui
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
couplage au bus inclus
Oui
matériau
plastique