![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/MTN6003-0002_PHOTOBD_2.jpg?ts=1714082945588)
Schneider Electric - KNX - actionneur de commutation - encastre - 2x230V - 6A - avec 2 entrees
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
nombre max. de sorties de commutation - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480423970
Réf. Sonepar
01887042397
Réf. Fournisseur
MTN6003-0002
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
nombre max. de sorties de commutation
2
nombre d’entrées numériques
2
largeur en nombre de modules
0
courant de commutation max.
6 A
système de bus LON
Non
adapté à une charge C
Non
différentes phases connectables
Non
commande sur site/commande manuelle
Non
indice de protection (IP)
IP20
avec affichage LED
Non
possibilité d'extension modulaire
Non
système de bus KNX-radio
Non
radio bidirectionnelle
Non
module de bus amovible
Non
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
Puissance de coupure max.
1200 W
couplage au bus inclus
Oui
puissance de sortie
1200 W
tension de fonctionnement normale
230...230 V
KNX - actionneur de commutation - encastre - 2x230V - 6A - avec 2 entrees