![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/MTN649208_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082978252)
Schneider Electric - KNX - actionneur de commutation - 8x230V - 10A - a commande manuelle
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
nombre max. de sorties de commutation - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485011943
Réf. Sonepar
01887501194
Réf. Fournisseur
MTN649208
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
nombre max. de sorties de commutation
8
nombre d’entrées numériques
0
largeur en nombre de modules
4
courant de commutation max.
10 A
système de bus LON
Non
adapté à une charge C
Oui
différentes phases connectables
Oui
commande sur site/commande manuelle
Oui
indice de protection (IP)
IP20
avec affichage LED
Oui
possibilité d'extension modulaire
Non
système de bus KNX-radio
Non
radio bidirectionnelle
Non
module de bus amovible
Non
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
Puissance de coupure max.
2000 W
couplage au bus inclus
Oui
puissance de sortie
2000 W
tension de fonctionnement normale
230...230 V
KNX - actionneur de commutation - 8x230V - 10A - a commande manuelle
Les atouts de l'article:
Actionneur de commutation REG-K / 8x230 / 10 avec mode manuel.
Pour la commutation indépendante jusqu'à 8 charges via des contacts à fermeture.
La fonction des canaux de commutation est librement configurable.
Toutes les prises de commutation peuvent être actionnées manuellement à l'aide d'un bouton-poussoir.
Affichage de l'état des canaux par LED.
Une LED verte indique la disponibilité opérationnelle.
Avec coupleur de bus intégré.
Pour une installation sur des rails DIN TH35 selon EN 60715.
Le bus est connecté à l'aide d'une borne de connexion de bus.
Un rail de données n'est pas nécessaire.
Fonctions du logiciel KNX: Fonctionnement comme contact de rupture / contact de fermeture.
Comportement programmable pour le téléchargement.
Fonctions de retard pour chaque canal.
Fonction d'éclairage d'escalier avec/sans fonction d'arrêt manuel.
Avertissement de coupure pour la fonction d'éclairage d'escalier.
Scènes.
Fonction centrale.
Désactivez la fonction.
Opération logique ou contrôle de priorité.
Fonction de retour d'état pour chaque canal.
Alimentation: Tension nominale: CA 230 V, 50 - 60 Hz.
Tension auxiliaire externe (en option): 110 - 240 V CA, 50 - 60 Hz, max.
2 VA.
Pour chaque sortie de commutation: Courant nominal: 10 A, cos Phi 1.
10 A, cos Phi 0.6.
Lampes à incandescence: CA 230 V, max.
2000 W.
Lampes halogènes: CA 230 V, max.
1700 W.
Lampes fluorescentes: CA 230 V, max.
1800 W, sans compensation.
230 V CA, max.
1000 W compensé en parallèle.
Charge capacitive: CA 230 V, max.
105 µF.
Largeur de l'appareil: 4 modules, env.
72 mm.
Contenu: avec borne de raccordement bus et cache-câble.
Couleur: gris clair.